Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siedle HTS 811-0 WH/S Telefon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siedle HTS 811-0 WH/S Telefon
Siedle HTS 811-0 WH/S Telefon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85196425
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200041533-00
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haustelefon
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Haustelefon Standard für die 1+n-Technik aus Kunststoff.
Mit den Funktionen Rufen, Sprechen, Türöffnen, Licht und Etagenruf.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
91 mm
Tiefe
46 mm
Höhe
201 mm
Merkmale
Produkttyp
Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Markenkompatibilität
Siedle
Befestigungstyp
Wand
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 234,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,13*
€ 336,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,49*
€ 332,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 270,10*
€ 321,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,18*
€ 310,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 234,87*
€ 279,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200029894-00
ab € 66,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.