Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-72582218 Herst.-Nr.: 3ZY11221BA00 EAN/GTIN: 4011209920354 |
| |
|
| | |
| Klemme, abnehmbar, 2-polig Schraubklemmen bis 3ZY1122-1BA00 Abnehmbare Klemme 2-polig, Schraubklemmen bis maximal 2 x 2,5 mm2 oder 1 x 4 mm2, für SIRIUS-Geräte im industriellen Hutschienengehäuse SIRIUS Relais - ein Programm für alle Fälle. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlussklemme | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | 6 | | € 4,45* | ab € 2,89* | € 4,06* | | | | | 20 Tage | | | 6 | | € 6,99* | ab € 3,49* | € 4,91* | | | | | | | | 6 | | € 5,46* | ab € 3,72167* | € 5,24167* | | | | | 27 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,95* | € 5,57* | | | | Lager 6012 | | | | 6 | | € 3,90* | ab € 4,21667* | € 5,94667* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,68002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|