Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul-Band IP67 3000K, 100er Kette 5169-030160


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     6012B-72061504
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     5169-030160
EAN/GTIN:
     4260629149986
Suchbegriffe:
LED Modul
led module 230v
led modul

LED-Modul-Band IP67 3000K, 100er Kette 5169-030160

LED-Modul zum direkten Anschluss an 230V, ohne zusätzliches Netzteil 160° Speziallinse ermöglicht homogene Ausleuchtung auch bei flachen Einbautiefen Schnelle Installation durch 20m Kette mit 100 Modulen, individuell kürzbar Für größere Flächen ist eine Parallelschaltung mehrerer Ketten möglich. (Reihenschaltung mehrerer Ketten nicht möglich) Vergilbungssicheres Gehäuse sorgt für eine stabile Lichtleistung Einfache Montage der einzelnen Module durch Schraubloch oder trägerloses Klebeband auf der Rückseite Wir empfehlen die Verwendung des Überspannungsschutzes Art.
Weitere Informationen:
Montageart:
sonstige
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
5
Anzahl der Leuchtmittel pro Fuß:
2
Lichtstrom je Meter:
750 lm
Leuchtenlichtausbeute:
100 lm/W
Spannungsart:
AC
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Dimmer:
nein
Austauschbares Betriebsgerät:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 226,54*
€ 280,66*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 226,36*
€ 281,22*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 228,34*
€ 283,18*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 253,52*
€ 310,87*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 283,18*
€ 336,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,66*
€ 328,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,42*
€ 298,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,56*
€ 288,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DOTLUX
5044
€ 28,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.