|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71895203 Herst.-Nr.: 6870473 EAN/GTIN: 4047101174250 |
| |
|
|  |  |
 | Eintauchsensor FCS-G3/4A4-NAEX0 Strömungsüberwachung, Eintauchsensor ohne integrierte Auswerteelektronik, ATEX Kategorie II 1/2 G, Ex Zone 0, ATEX Kategorie II 1 D, Ex Zone 20, Ex-Sensor für flüssige Medien, Kalorimetrische Funktionsweise, Abgleich via Ex-Auswertegerät, Anzeige via LED-Kette am Auswertegerät, Kabelgerät, 4-Drahtanschluss an ein Ex0-Auswertegerät, Leitungslänge 2 m Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | sonstige | Messprinzip: | thermisch | Ausführung des Prozessanschlusses: | Gewindeanschluss | Einstellbarer Ansprechwert für Strömung bei Flüssigkeiten: | 1..100 m/s | Druckfestigkeit Messkopf: | 60 bar | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 395,15* | € 449,52* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 397,12* | € 453,89* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 401,82* | € 458,49* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 407,22* | € 462,21* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 416,15* | € 477,35* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|