|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71675893 Herst.-Nr.: 6AV21510XB000LY5 EAN/GTIN: 4047622845875 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC WinCC Unified Comfort Engineering 6AV2151-0XB00-0LY5 SIMATIC WinCC Unified Comfort Engineering, SUS (Download) Software Update Service, automatische Nachlieferung von Upgrades und Servicepacks für ein Jahr mit automatischer Verlängerung setzt aktuelle Software-Version voraus ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich Weitere Informationen:  |  | Mit Programmierschnittstellen: | ja | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 9x: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows NT: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows 2000: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, LINUX: | nein | Ablauffähig für Projektierungsbetriebssystem, Windows ME: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Abb. ähnlich |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 144,60* | € 180,75* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 142,36* | € 181,33* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 149,96* | € 187,58* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|