Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaugehäuse 6 Schächte BMXXBP0600


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbaugehäuse 6 Schächte BMXXBP0600
Einbaugehäuse 6 Schächte BMXXBP0600
Artikel-Nr.:
     6012B-71650061
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     BMXXBP0600
EAN/GTIN:
     3595863908909
Suchbegriffe:
Baugruppenträger
Modicon M340 Backplane
modicon m340 backplane

Einbaugehäuse 6 Schächte BMXXBP0600

Dieser Modulträger ist Teil der Modicon X80-Reihe, einem Angebot an gemeinsamen Ein- und Ausgängen für Modicon M340 und Modicon M580. Ausgerüstet mit dem X-Bus ist es ein Zubehör für programmierbare Automatisierungssteuerungen. Dieses X-Bus-Modulträger besteht aus 6 Steckplätzen. Der Aufbau ist sehr robust und bieten eine einheitliche Umgebung für den Einsatz von Modicon X80-E/A-Modulen in Automatisierungsarchitekturen, indem sie die Kosten für Ersatzteilhaltung, Wartung und Schulung reduzieren.
Weitere Informationen:
Mit integrierter Stromversorgung:
ja
Eingangsspannung bei DC:
3,3 V
Art der Eingangsspannung:
AC/DC
Max. Eingangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Max. Eingangsstrom bei DC:
455 A
Art der Ausgangsspannung:
DC
Max. Ausgangsstrom bei AC 50 Hz:
0 A
Max. Ausgangsstrom bei AC 60 Hz:
0 A
Hinweis zur Abbildung:
Abb. ähnlich (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 113,13*
€ 130,99*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 116,28*
€ 134,55*
€ 5,46*
ab € 125,04*
€ 144,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 129,97*
€ 149,78*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 135,11*
€ 154,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,78*
€ 178,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,01*
€ 171,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,27*
€ 169,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.