| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71297919 Herst.-Nr.: 770-503/038-000 EAN/GTIN: 4050821475996 |
| |
|
| | |
| Zugentlastungsgehäuse Rastschelle,schwarz 770-503/038-000 Zugentlastungsgehäuse 3-polig mit Rastschelle für 1 Leitung 7,0 11,5 mm 48 mm schwarz Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Zugentlastung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,45* | ab € 1,22* | € 1,59* | | | | | 25 Tage | | | 50 | | € 7,90* | ab € 1,24813* | € 1,62813* | | | | | | | | 50 | | € 5,46* | ab € 1,27* | € 1,65* | | | | | 20 Tage | | | 50 | | € 5,90* | ab € 1,2813* | € 1,6613* | | | | Lager 6012 | | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,2954* | € 1,6854* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 84,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|