Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prüfstecker PRC 5-TC-FS6 8-21


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Prüfstecker PRC 5-TC-FS6 8-21
Prüfstecker PRC 5-TC-FS6 8-21
Artikel-Nr.:
     6012B-71269514
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1621325
EAN/GTIN:
     4046356914727
Suchbegriffe:
PV-Kupplungsstecker
Prüfspitze

Prüfstecker PRC 5-TC-FS6 8-21

Installationssteckverbinder, Artikelfamilie: PRC 35, Prüfstecker, Bauform: gerade, Material Gehäuse: PPE, Farbe: schwarz, Polzahl: 5, Bemessungsspannung: 690, Bemessungsstrom: 35 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Kontaktart: Buchse, Kabeldurchmesser min.: 8 mm, Kabeldurchmesser max.: 21 mm. Handlösbare Variante mit Lösehebel in orange
Weitere Informationen:
Mit Schirmanschluss:
nein
Polzahl:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
5
Mit PE-Anschluss:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Min. Anzahl der Steckzyklen:
2000
Schutzart (IP), montiert:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 24,70*
€ 33,51*
€ 8,95*
ab € 24,26*
€ 33,76*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 25,04*
€ 34,69*
€ 5,00*
ab € 25,81*
€ 34,78*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 26,91*
€ 36,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,90*
€ 42,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,97*
€ 40,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,39*
€ 38,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,91*
€ 32,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1204517
ab € 3,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1409236
ab € 1,49*
Zubehör
Phoenix Contact
1212835
ab € 32,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.