Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 63A 5P 9h 262509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stecker 63A 5P 9h 262509
Stecker 63A 5P 9h 262509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71166762
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     262509
EAN/GTIN:
     4015609654840
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Geradverschraubung
cee-stecker 230v 63a
cee-stecker 230v

Stecker 63A 5P 9h 262509

WALTHER Stecker 63A 5P 230V 9h IP44
aus PA6-Material
mit Schraubanschluss
und außenliegender Kabelverschraubung
Sicherer durch eingespritzte 2K-Dichtung und 2 Kontaktschrauben.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
63 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
60 A
Polzahl:
5
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
grau
Phasenwender:
nein
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: cee stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
5
€ 6,99*
ab € 82,65*
€ 98,69*
5
Frei Haus
ab € 83,61*
€ 99,82*
Lager 6012
5
Frei Haus
ab € 84,452*
€ 100,812*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 81,77*
€ 104,04*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 100,812*
€ 119,96628
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,612*
€ 117,34828
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,452*
€ 100,49788
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 504,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.