Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6893310


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walther Kunstst.Kombi 63A RCD-A 6893310 8MCB-C,4CEE Abg.16-32A,4Schuko Klemms
Walther Kunstst.Kombi 63A RCD-A 6893310 8MCB-C,4CEE Abg.16-32A,4Schuko Klemms
Artikel-Nr.:
     6012B-71166096
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6893310
EAN/GTIN:
     4015609505517
Suchbegriffe:
CEE Wandverteiler
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler ip44

Steckdosekombination Kunststoff, 63A 6893310

WALTHER Kunststoff-Steckdosenkombination
nach IEC 61439-Teil 1 und 3

Gehäuse (689) aus silikon- und halogenfreiem PC/ABS
Farbe: ähnlich RAL 7035 -lichtgrau-
mit oben einrastendem Klarsichtdeckel
Schutzklasse II
Brennbarkeitsklasse V0
Schutzart: IP44
Größe ca.: 655 x 290 x 171mm / H-B-T

Anschluss:
3 Vorprägungen oben und unten M40/M50
1 Klemmsatz K25 10P

Abgänge/ Absicherung:
1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 63A/30mA -A-
2 CEE-Anbaudosen gerade 32A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 32A -C-
2 CEE-Anbaudosen gerade 16A 5P 400V 6h
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C-
4 Schutzkontaktsteckdosen 16A 3P 230V
mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -C-

Steckdosenkombination nach DIN EN 61439:
stückgeprüft
anschlussfertig verdrahtet
Bemessungsstrom: 63A
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
2x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
2x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Anzahl der Leitungsschutzschalter:
8
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.038,39*
€ 1.146,11*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.036,01*
€ 1.147,07*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.018,89*
€ 1.149,58*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.052,67*
€ 1.157,10*
€ 5,95*
ab € 1.221,12*
€ 1.340,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.157,10*
€ 1.376,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.146,17*
€ 1.363,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.105,78*
€ 1.315,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.079,19*
€ 1.284,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.052,67*
€ 1.252,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.