Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO-Anschlussleitung m. Stecker 16A 5P 6h 39100501015105


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CEE NEO-Anschlussleitung m. Stecker 16A 5P 6h 39100501015105
Artikel-Nr.:
     6012B-71165754
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39100501015105
EAN/GTIN:
     4015609097883
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m

CEE NEO-Anschlussleitung m. Stecker 16A 5P 6h 39100501015105

CEE NEO-Anschlussleitung mit Stecker 16A 5P 400V 6h IP54 mit 1,5m H07RN-F 5G1,5 zweite Seite: 100mm abgemantelt mit Aderendhülsen
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
Aderendhülse
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Länge:
1,5 m
Mantelmaterial:
Gummi
Temperaturbeständigkeit:
-30..60 °C
Nennstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 20,77*
€ 28,49*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,90*
€ 28,61*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 20,82*
€ 28,75*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 23,63*
€ 32,14*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,14*
€ 38,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,71*
€ 37,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.