Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71165006
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711509PH
EAN/GTIN:
     4015609054534
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH

WALTHER CEE NEO Anbaugerätestecker schräg
als Phasenwender mit Schraubtechnik
16A 5P 9h IP54 120/208V - 144/250V~
mit Farbringcodierung "
blau"

mit angebautem Gehäuse aus PA6-Material
mit hoch wärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
handrückensicher nach BGV A3
Flanschmaß 77,5x90mm
Befestigungsmaß 45x78mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
16 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
20 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
208..250 V
Bemessungsfrequenz:
50..60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP54
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,51*
€ 603,32*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 539,04*
€ 603,81*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 546,99*
€ 608,59*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 597,03*
€ 656,97*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 608,59*
€ 724,2221
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 591,99*
€ 704,4681
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 571,10*
€ 679,609
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 556,52*
€ 662,2588
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 546,99*
€ 650,9181
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 54,699* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.