Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH


Menge:  Packung  
Produktinformationen
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH
CEE NEO Phasenwender 16A 5P 9h IP54 FW711509PH
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3461-SI4015609054534
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     FW711509PH
EAN/GTIN:
     4015609054534
Suchbegriffe:
CEE Wandgerätestecker
CEE-Phasenwender
Anbaugerätestecker
Aufbaugerätestecker
IEC-Stromstärke 16A, UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht) 20A, Spannung nach EN 60309-2 230 V (50+60 Hz) blau, Bemessungsspannung 208 ... 250V, Bemessungsfrequenz 50 ... 60Hz, Polzahl 5, Uhrzeit-Stellung 9h, Kennfarbe blau, Schutzart (IP) IP54, Anschlusstechnik Schraubklemme, Bauform Anbaugerätestecker, Phasenwender, Steckrichtung abgewinkelt, Werkstoff Kunststoff, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Suchbegriffe: Flanschgerätestecker, Gerätestecker, Wandgerätestecker, anbaugerätestecker 5pol, anbaugeraetestecker <50v, gerätestecker, 16A, 5 poles, 5-polig, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Gerätestecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Gerätestecker, CEEnorm-Steckverbinder
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 540,51*
€ 603,32*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 539,04*
€ 603,81*
Frei Haus
ab € 546,99*
€ 608,59*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 597,03*
€ 656,97*
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 603,81*
€ 718,5339
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 587,51*
€ 699,1369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 566,18*
€ 673,7542
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 551,60*
€ 656,404
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 539,04*
€ 641,4576
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 53,904* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.