Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW
Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW
Artikel-Nr.:
     6012B-71157898
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     479SW
EAN/GTIN:
     4015609189335
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose gerade 125A 5P 400V 6h IP67 479SW

WALTHER Anbaudose 125A 5P 400V 6h IP67
gerade
aus PA6-Material
Farbe: schwarz
fingersicher nach BGV A3
weicher Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
für Licht- und Bühnentechnik
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Bemessungsspannung:
346..415 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 421,63*
€ 484,80*
1
Frei Haus
ab € 420,82*
€ 485,80*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 424,69*
€ 490,57*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 432,79*
€ 498,46*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 464,21*
€ 535,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 490,57*
€ 583,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 488,92*
€ 581,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 468,07*
€ 557,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 455,03*
€ 541,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 424,69*
€ 505,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.