Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckschraube m.Zugentl. PG29 Messing vern. 710677


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckschraube m.Zugentl. PG29 Messing vern. 710677
Druckschraube m.Zugentl. PG29 Messing vern. 710677
Artikel-Nr.:
     6012B-71157347
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     710677
EAN/GTIN:
     4015609028474
Suchbegriffe:
Druckschraube (Kabeldurchführung)
Druckschraube (Kabelfuehrung)
Druckschraube mit Kabeldichtung
Kabelschraubdichtung

Druckschraube m.Zugentl. PG29 Messing vern. 710677

WALTHER Druckschraube PG29
mit Zugentlastung
aus vernickeltem Messing
Weitere Informationen:
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Gewindesteigung:
1,59 mm
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 6,52*
€ 8,39*
1
€ 5,46*
ab € 6,50*
€ 9,39*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 6,59*
€ 9,52*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 7,49*
€ 9,57*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 7,38*
€ 10,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,43*
€ 11,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,92*
€ 10,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.