Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaudose schräg 125A 5P 230V 9h IP67 579509


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anbaudose schräg 125A 5P 230V 9h IP67 579509
Anbaudose schräg 125A 5P 230V 9h IP67 579509
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012B-71157078
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     579509
EAN/GTIN:
     4015609022977
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Anbaudose schräg 125A 5P 230V 9h IP67 579509

WALTHER Anbaudose 125A 5P 230V 9h IP67
schräg
aus PA6-Material
fingersicher nach BGV A3
mit weichem Übergangsradius von Flansch auf Kragen
mit Lamellenkontakt
Flanschmaß 114x114mm
Befestigungsmaß 90x90mm
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
125 A
UL/CSA-Stromstärke (wenn UL-Ausführung gewünscht):
100 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Bemessungsspannung:
208..250 V
Bemessungsfrequenz:
60 Hz
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
RAL-Nummer:
5002
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 301,69*
€ 351,93*
23 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 343,95*
€ 399,92*
1
Frei Haus
ab € 345,47*
€ 400,71*
Lager 6012
1
Frei Haus
ab € 348,64*
€ 404,50*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,50*
ab € 355,04*
€ 410,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 400,97*
€ 477,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 384,89*
€ 458,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 374,86*
€ 446,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,64*
€ 414,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.