Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82920


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82920
Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82920
Artikel-Nr.:
     6012B-71152866
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     82920
EAN/GTIN:
     3303430829201
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen

Industriesteckdose gerade, 32A, 3-polig 82920

Anbausteckdose, 32A, 3p, 20-25 V AC, IP44.
Weitere Informationen:
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
20-25 V / 40-50 V (100-200 Hz) grün
Bemessungsspannung:
20..25 V
Bemessungsfrequenz:
100..200 Hz
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
grün
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP44
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 35,87*
€ 47,29*
€ 5,00*
ab € 36,14*
€ 47,73*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 37,23*
€ 48,93*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 37,36*
€ 50,47*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 43,16*
€ 56,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,65*
€ 57,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,73*
€ 50,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,23*
€ 44,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.