Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosenkombination 6824406


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckdosenkombination 6824406
Steckdosenkombination 6824406
Artikel-Nr.:
     6012B-71152242
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     6824406
EAN/GTIN:
     4015609178049
Suchbegriffe:
Steckdosen-Kombination
Steckdosenverteiler
steckdosenverteiler 1x16a cee 2x sc...
steckdosen-kombination

Steckdosenkombination 6824406

Kunststoff Steckdosenkombination zur Wandmontage bestehend aus dem Gehäuse 682, Material PC/ABS, 1 Neozed-Sockel 3-pol. 63A, 1 Neozed-Sockel 3-pol. 16A, 2 Neozed-Sockel 1-pol. 16A, 1 Klemmsatz K25 10-pol.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
1x63A5p400V
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
2
Absicherung:
D0-Sicherung
FI-Schutzschalter:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit:
2 Leitungen (Ringleitung/zum Durchschleifen)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination ip44
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 381,92*
€ 451,15*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 381,65*
€ 451,72*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 383,55*
€ 455,47*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 455,47*
€ 542,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 450,49*
€ 536,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,22*
€ 507,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,42*
€ 481,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,55*
€ 456,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.