Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdosen-Kombination AMAXX abhängbar 970001


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Steckdosen-Kombination AMAXX abhängbar 970001
Steckdosen-Kombination AMAXX abhängbar 970001
Artikel-Nr.:
     6012B-71152134
Hersteller:
     MENNEKES Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     970001
EAN/GTIN:
     4015394271529
Suchbegriffe:
Energiewürfel
Hängeverteiler
Schuko-Steckdose
Schutz-Steckdose

Steckdosen-Kombination AMAXX abhängbar 970001

MENNEKES Steckdosen-Kombination AMAXX abhaengbar anschlussfertig verdrahtet Schutzart IP 44 Gehaeuse: 1 AMAPLAST-Gehaeuse 260x225 mm (HxB) plombierbar mit Aufhaengeoesen oben, Griffhaken unten und beiliegendem Kettenset Gehaeuserahmen schwarz Gehaeuseoberteile elektrograu RAL 7035 seitlich anscharniert mit Doppelgewinde-Deckelschrauben Absicherung auf vorziebaren Tragschienen unter transparenten Betaetigungsklappen nach unten oeffnend und mittels Vorhaengeschloss abschliessbar Steckdosen mit generell schraeger Steckrichtung Bestueckung/Absicherung: Pos.
Weitere Informationen:
CEE-Steckdose - 16 A:
1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A:
1x32A5p400V
CEE-Steckdose - 63 A:
ohne
CEE-Steckdose - 125A:
ohne
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:
4
Absicherung:
LS-Schalter
Fehlerstrom-Typ:
A
FI-Schutzschalter:
FI mit IFN 0,03 A (Standard)
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 625,15*
€ 700,57*
7 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 639,64*
€ 712,56*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 646,06*
€ 722,81*
Frei Haus
ab € 650,30*
€ 723,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 654,13*
€ 730,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 730,25*
€ 869,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 719,07*
€ 855,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 697,09*
€ 829,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 680,56*
€ 809,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,13*
€ 778,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
997000
ab € 58,00*
Zubehör
MENNEKES Elektrotechnik
997001
ab € 58,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.