Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-71150641 Herst.-Nr.: 29129 EAN/GTIN: 4024941291293 |
| |
|
| | |
| Reduzierstück Multigrip 29129 Reduzierstück 16A Technische Kennfarbe: schwarz RAL 9005 Gehäusematerial: Thermoplastische Elastomere Gerätehöhe: 18 mm, Gerätebreite: 20 mm, Gerätetiefe: 20 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Geeignet für: | CEE 16 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 1,02* | € 1,62* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1,05* | € 1,70* | | | | | 29 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,70* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 1,13* | € 1,77* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,27* | € 1,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|