Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX RaumtemperaturNebenst. Smart 55,schwarzmatt SCN-RTN55S06.01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX RaumtemperaturNebenst. Smart 55,schwarzmatt SCN-RTN55S06.01
KNX RaumtemperaturNebenst. Smart 55,schwarzmatt SCN-RTN55S06.01
Artikel-Nr.:
     6012B-71079704
Hersteller:
     MDT Technologies
Herst.-Nr.:
     SCN-RTN55S06.01
EAN/GTIN:
     4251916112851
Suchbegriffe:
EIB Raumtemperaturregler
EIB-Raumthermostat
KNX Raumtemperaturregler
KNX-Raumthermostat

KNX RaumtemperaturNebenst. Smart 55,schwarzmatt SCN-RTN55S06.01

KNX Raumtemperatur-Nebenstelle Smart 55, Schwarz matt. Mit Farbdisplay, Temperatur- und Feuchtesensor. Passend für 55 mm Schalterprogramme z. B. MDT Sortiment 55 oder GIRA E2 oder BERKER B3, B7 oder JUNG A 550 oder Merten M-Pure. Aktives Farbdisplay zur Funktions- und Statusanzeige. Hintergrundfarbe und Helligkeit des Displays einstellbar (weiß oder schwarz).
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Funk bidirektional:
nein
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 97,17*
€ 122,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 97,26*
€ 122,25*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 101,15*
€ 127,11*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,64*
€ 150,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,14*
€ 144,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,15*
€ 120,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.