Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71078840 Herst.-Nr.: 30055640 EAN/GTIN: 4010312909225 |
| |
|
|  |  |
 | Blindabdeckung BLA55E-am Blindabdeckung BLA55 E-Design55 für R1UE55, R2UE55, R3UE55 und R4UE55. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | sonstige | Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne | Abtastbares Symbol/barrierefrei: | nein | Verwendung: | Schalter/Taster | Befestigungsart: | Klemmbefestigung | Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 2,92* | € 4,45* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 2,93* | € 4,47* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 2,94* | € 4,48* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 2,94* | € 4,54* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 3,30* | € 5,01* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|