Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung BE klein, schwarz matt SLM/A.0.11-885


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abdeckung BE klein, schwarz matt SLM/A.0.11-885
Abdeckung BE klein, schwarz matt SLM/A.0.11-885
Artikel-Nr.:
     6012B-71077806
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006330A0102
EAN/GTIN:
     4011395299470
Suchbegriffe:
EIB-Abdeckung
KNX-Abdeckung
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung

Abdeckung BE klein, schwarz matt SLM/A.0.11-885

Schriftfeldabdeckung für 8-fach Bedienelement (SB/U8.0.1-8x, SB/U8.0.11-8x, SB-F-8.0.1-8x, SB-F-8.0.11-8x).
: Busch-Tenton®
: KNX, Busch-free@home®, ABB Tenton®
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
40,2 mm
Höhe:
100 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 9,59*
€ 12,35*
1
€ 4,98*
ab € 9,30*
€ 13,25*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 9,31*
€ 13,27*
11 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 10,00*
€ 14,24*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 10,53*
€ 14,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,91*
€ 17,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,95*
€ 16,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,05*
€ 15,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.