Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71077283 Herst.-Nr.: MEG6185-6036 EAN/GTIN: 4042811223601 |
| |
|
|  |  |
 | KNX-Tastsensor PRO T EDS, SYSTEM DESIGN MEG6185-6036 KNX Tastsensor Pro T in Farbe Edelstahl, matt. Er verfügt über einen integrierten Temperatursensor und einen berührungslosen Bedienmodus (Gestensteuerung). Die dazu passende Einbaudose kann flächenbündig in die Wand eingelassen werden. Der KNX Tastsensor Pro T ist aus Kunststoff gefertigt und daher sehr zuverlässig und widerstandsfähig. Dieser Tastsensor Pro T passt zum System Design. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Andere Bussysteme: | ohne | Funk bidirektional: | nein | Montageart: | Unterputz | Mit Diebstahl-/Demontageschutz: | possible only with antiUNtheft accessory | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 98,17* | € 121,71* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 98,14* | € 121,82* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 98,38* | € 121,88* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 102,03* | € 126,58* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 110,74* | € 137,67* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|