Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71076645 Herst.-Nr.: 151566A0 EAN/GTIN: 4047976515660 |
| |
|
|  |  |
 | Lichtsensor außen HmIP-SLO Der Homematic IP Lichtsensor ist Teil des Homematic IP Smart-Home-Systems und misst die Helligkeit im Außenbereich. Die ermittelten Werte können über die kostenlose Homematic IP Smartphone-App angezeigt und ausgewertet werden. Der Homematic IP Lichtsensor bietet vielfältige Einsatzmöglichkeiten in Verbindung mit anderen Homematic IP Geräten, wie z. Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Lichtsensor | Schutzart (IP): | IP43 | Art der Spannungsversorgung: | DC | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 38,98* | € 49,51* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 2,90* | ab € 39,23* | € 49,62* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 40,05* | € 50,98* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 40,24* | € 51,07* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 40,32* | € 51,68* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|