Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garagentortaster HmIP-WGC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Garagentortaster HmIP-WGC
Garagentortaster HmIP-WGC
Produktbild Rückseite
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-71076519
Hersteller:
     eQ-3
Herst.-Nr.:
     150586A0
EAN/GTIN:
     4047976505869
Suchbegriffe:
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
smarthome einbauschalter

Garagentortaster HmIP-WGC

Der Homematic IP Garagentortaster steuert Garagentorantriebe innerhalb des Homematic IP Smart-Home-Systems. Der robuste Taster ersetzt herkömmliche Garagentortaster und bindet den Garagentorantrieb direkt in das Homematic IP System ein. Ist der Garagentortaster erst einmal über die Homematic IP App eingerichtet, lässt sich das Garagentor per Taster, Homematic IP Fernbedienung oder ganz bequem auch von unterwegs über die Smartphone-App steuern.
Weitere Informationen:
Anwendung:
steuern elektrischer Verbraucher
Geeignet für Schalteinsatz:
ja
Raumtemperaturregelung:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
matt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 56,44*
€ 72,71*
19 Tage
nicht lagernd
€ 2,90*
ab € 56,53*
€ 72,81*
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 57,05*
€ 73,40*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 56,90*
€ 74,14*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 58,15*
€ 74,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,59*
€ 84,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,04*
€ 80,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,15*
€ 69,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.