Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1359-40-39-7764 Herst.-Nr.: 150586A0 EAN/GTIN: 4047976505869 |
| |
|
|  |  |
 | Ermöglicht das Öffnen, Schließen und Stoppen von Garagentoren in Verbindung mit Garagentorantrieben. Highlights - Ersetzt herkömmliche Garagentortaster durch eine intelligent gesteuerte Lösung
- Individuelle Konfiguration und einfache Inbetriebnahme über die Homematic WebUI
- Komfortable Steuerung des Garagentors direkt am Gerät, per Funk-Fernbedienung oder über diverse Partner-Apps
- Besonders robust dank stabiler Gehäusekonstruktion
- Flexibler Einsatz wahlweise mit Batterien, über ein Steckernetzteil oder den Garagentorantrieb
- Einfache Montage und Installation durch mitgelieferte Schrauben und Dübel sowie die rückseitige Kabeldurchführung Wichtiger Hinweis: Exklusiv für die Homematic Zentrale CCU2.
- Schutzart: IP31
- Versorgungsspannung: 2x 1,5 V LR6/Mignon/AA oder 5-24 VDC
- Max. Schaltleistung: 24 V, 1 A
- Lastart: Ohmsche Last
- Relais: Schließer
- Funk-Frequenzband: 868,0-868,6 MHz, 869,4-868,65 MHz
- Typ. Funk-Freifeldreichweite: 190 m Leitungsart
- und querschnitt
- Flexible Leitung ohne Aderendhülse: 0,08 bis 1,5 Quadratmillimeter
- Starre Leitung 0,3 bis 1,6 Quadratmillimeter Der Betrieb erfordert die Anbindung an eine der folgenden Lösungen:
- Homematic IP Access Point mit kostenloser Smartphone-App und gebührenfreiem Cloud-Service
- Zentrale CCU2/CCU3 mit lokaler Bedienoberfläche WebUI
- Partnerlösungen von Drittanbietern
Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 290 g | Höhe: | 5 cm | Länge: | 14.3 cm | Breite: | 18.6 cm | Farbe: | Weiß |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: heimvernetzung, haussteuerung, smarthome, smart |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 56,27* | € 72,27* |  |  |  | Lager 1359 | |  | |  |  | € 2,90* | ab € 56,36* | € 72,37* |  |  |  |  | | 2 Tage |  | |  |  | € 6,90* | ab € 56,88* | € 72,95* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 56,73* | € 73,69* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 57,97* | € 74,12* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1359 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1359 |  | Versand: Lager 1359 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* |  | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|