|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71071569 Herst.-Nr.: 2CDG120065R0011 EAN/GTIN: 4016779064439 |
| |
|
|  |  |
 | BAC-Modul BCM/S16.1.3.1 Erweiterungsmodul für den BAC/S Gebäudeautomationscontroller KNX mit 8 digitalen Eingängen und 8 digitalen Ausgängen. Die digitalen Eingänge verarbeiten 24 V DC Signale. Die Relais-Ausgänge schalten maximal 2 A bei 24 V DC und maximal 1,5 A bei 120/240 V AC. Anschluss der Leitungen über steckbare Federklemmen. : KNX Weitere Informationen:  |  | Breite: | 34 mm | Höhe: | 135 mm | Tiefe: | 74 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 153,95* | € 180,43* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 153,23* | € 180,43* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 155,50* | € 182,60* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 160,03* | € 187,45* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 159,69* | € 187,45* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|