Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-71070640 Herst.-Nr.: S55370C203 EAN/GTIN: 4047625027650 |
| |
|
|  |  |
 | EM1.8D MB RTU Ext. Module 8 DI EM1.8D MB RTU Ext. Module 8 DI Weitere Informationen:  |  | Geeignet für Handbedienung: | nein | Mit PC-Anschluss: | nein | Kommunikationsbus: | sonstige | Kommunikationsprotokoll: | Modbus | Kommunikationsmedium Kupfer: | nein | Kommunikationsmedium Glasfaser: | nein | Selbstständig arbeitend: | nein | DIN-Schienenmontage: | ja | Geeignet für Frontmontage: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (2) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 102,75* | € 130,39* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 106,50* | € 135,80* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|