Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linienkoppler I-Bus REG 2TE LK/S4.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ABB LK/S4.2 Digital & Analog I/O Modul
ABB LK/S4.2 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     6012B-71068210
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110171R0011
EAN/GTIN:
     4016779881678
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
EIB-Koppler
KNX-Koppler

Linienkoppler I-Bus REG 2TE LK/S4.2

Der ABB i-bus® KNX Linienkoppler LK/S 4.2 ist ein Reiheneinbaugerät mit 2 TE Modulbreite.
Er wird als Linien-/Bereichskoppler oder Linienverstärker eingesetzt.
Als Linienkoppler verbindet der LK/S eine Linie mit einer Hauptlinie, als Bereichskoppler eine Hauptlinie mit einer Bereichslinie.
Hierbei sorgt er für eine galvanische Trennung.
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 136,95*
€ 164,48*
1 Tag
14
€ 5,90*
ab € 137,29*
€ 166,14*
2 Tage
22
€ 4,95*
ab € 143,69*
€ 172,63*
€ 4,98*
ab € 145,95*
€ 175,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 151,44*
€ 183,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,01*
€ 217,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,94*
€ 214,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,06*
€ 203,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,90*
€ 199,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,44*
€ 180,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.