Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB LK/S4.2 Digital & Analog I/O Modul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB LK/S4.2 Digital & Analog I/O Modul
ABB LK/S4.2 Digital & Analog I/O Modul
Artikel-Nr.:
     CIDE4-55494009
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDG110171R0011
EAN/GTIN:
     4016779881678
Suchbegriffe:
EIB-I/O-Modul
KNX-I/O-Modul
EIB-Koppler
KNX-Koppler
Der ABB i-bus® KNX Linienkoppler LK/S 4.2 ist ein Reiheneinbaugerät mit 2 TE Modulbreite. Er wird als Linien-/Bereichskoppler oder Linienverstärker eingesetzt. Als Linienkoppler verbindet der LK/S eine Linie mit einer Hauptlinie, als Bereichskoppler eine Hauptlinie mit einer Bereichslinie. Hierbei sorgt er für eine galvanische Trennung.
In Verbindung mit der ETS4 können die Gruppenadressen der Hauptgruppen 14...31 gefiltert werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Modultyp
Digital
Signalentdeckung
Eingang/Ausgang:
Produktfarbe
Grau
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
64.5 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
90 g
Verpackungsbreite
92 mm
Verpackungstiefe
41 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Paketgewicht
100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit
0 - 95 %
Energie
DC input Spannung
21 - 31 V
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 166,29*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,29*
€ 197,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,56*
€ 183,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,88*
€ 180,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,25*
€ 162,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.