Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KNX USB-Datenschnittstelle 2131 USBS REG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX USB-Datenschnittstelle 2131 USBS REG
KNX USB-Datenschnittstelle 2131 USBS REG
Artikel-Nr.:
     6012B-71064386
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     2131USBSREG
EAN/GTIN:
     4011377171770
Suchbegriffe:
EIB-Schnittstelle
KNX-Schnittstelle
EIB-Schnittstelle USB
KNX-Schnittstelle USB

KNX USB-Datenschnittstelle 2131 USBS REG

REG-Gehäuse 2 TE Bestimmungsgemäßer Gebrauch Ankopplung von PC an KNX-Anlagen Adressierung, Programmierung und Diagnose von KNX-Geräten KNX Data Secure kompatibel ab ETS 5.7.3 Long Frame Unterstützung für ETS5 Montage auf Hutschiene nach DIN EN 60715 in Unterverteiler Produkteigenschaften Anschluss mit Anschlussklemme Galvanische Trennung von KNX und USB Temporärer Betrieb im unmontierten Zustand zulässig Firmware in der USB-Datenschnittstelle über ETS-Produktdatenbank aktualisierbar Versorgung ausschließlich über den USB-Anschluss
Weitere Informationen:
Bussystem KNX:
ja
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Ausführung:
USB
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 150,37*
€ 167,83*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 150,62*
€ 168,40*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,96*
€ 174,83*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 156,86*
€ 174,94*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 157,68*
€ 175,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,83*
€ 208,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,16*
€ 206,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,18*
€ 203,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,96*
€ 186,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.