Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70954650 Herst.-Nr.: 6119386 EAN/GTIN: 4012195889045 |
| |
|
| | |
| Abdeckrahmen 3fach 84x185mm alu AR45-BF3 AL Frontrastender Abdeckrahmen für Modul 45 Einbaugeräte, 3fach, mit Beschriftungsfeld für waagerechte Geräteinstallation, zum Rasten in Geräteeinbaudose 71GD9-2 oder in Montageträger 71MT3 45-2. Weitere Informationen: | | Anzahl der Einheiten: | 3 | Montagerichtung: | horizontal | Anzahl der Einheiten horizontal: | 3 | Anzahl der Module horizontal (bei Modulbauweise): | 3 | Mit Montagerahmen: | nein | Unterputzmontage: | nein | Geeignet für Unterflurkanaldose: | nein | Geeignet für Geräteeinbaukanal: | ja | Geeignet für Einbauinstallation: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,64* | € 18,01* | | | | | 29 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,77* | € 18,19* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,10* | € 18,64* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,57* | € 19,27* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 14,86* | € 21,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|