Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 255-402


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     6012B-70867125
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     255-402
EAN/GTIN:
     4044918658546
Suchbegriffe:
ABS-Winkel
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder

Leiterplattenklemme Drücker,2,5 mm²,grau 255-402

Leiterplattenklemme
Drücker
2,5 mm²
Rastermaß 5/5,08 mm
2-polig
CAGE CLAMP®
Brückungsmöglichkeit
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Höhe:
14,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
5 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
90° (vertikal nach oben)
Bemessungsstrom In:
24 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
400
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,41546*
€ 0,54546*
100
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,442*
€ 0,582*
Lager 6012
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,4508*
€ 0,5908*
19 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,4823*
€ 0,6323*
21 Tage
unbekannt
400
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,49*
€ 0,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5908*
€ 0,70305
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5408*
€ 0,64355
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5208*
€ 0,61975
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4508*
€ 0,53645
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 59,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,09*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-204
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00512*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-110
ab € 53,46*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-111
ab € 53,47*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/508-206
ab € 8,08*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00501*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.