| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70863894 Herst.-Nr.: 745-145 EAN/GTIN: 4017332539647 |
| |
|
| | |
| Endplatte mit Flansch gr Flansch,grau 745-145 Endplatte mit Flansch grau Weitere Informationen: | | Ausführung Abschlussplatte: | ja | Ausführung Zwischenplatte: | nein | Farbe: | grau | Stärke: | 7,3 mm | Rastbar: | ja | Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94: | V0 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Trennscheibe, Trennwand, Zwischenplatte, Trennplatte, Distanzplatte, Zwischenstück, Distanzdeckel, Abteilungstrennplatte, Abschlussplatte |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 500 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 0,05969* | € 0,08159* | | | | | | | | 100 | | pro Stück | € 5,46* | ab € 0,0635* | € 0,0969* | | | | | | | | 500 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,07648* | € 0,10308* | | | | | 19 Tage | | | 100 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,0696* | € 0,1052* | | | | Lager 6012 | | | | 100 | | pro Stück | € 3,90* | ab € 0,0726* | € 0,109* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|