| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70759800 Herst.-Nr.: 7215278 EAN/GTIN: 4012195430483 |
| |
|
| | |
| Endstück BSK-E121026 Endstück für Brandschutzkanal PYROLINE® Con D BSK I120/E90 bestehend aus wasser- und frostbeständigen Glasfaserleichtbeton zum Verschluss der Kanalenden. Inklusive Senkkopfschrauben und aufgeklebten Dichtungsstreifen. Weitere Informationen: | | Ausführung: | links/rechts | Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal: | 120 | Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt: | 90 | Außenhöhe: | 185 mm | Außenbreite: | 380 mm | Innenhöhe: | 105 mm | Innenbreite: | 260 mm | Anzahl der beflammbaren Seiten: | 3 | Werkstoff des Isoliermaterials: | Glasfaser-Leichtbeton | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 44,13* | € 57,71* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 45,40* | € 59,63* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 47,17* | € 61,32* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 46,66* | € 62,22* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 49,98* | € 64,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|