Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 40 310404


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 40 310404
Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 40 310404
Artikel-Nr.:
     6012B-70566553
Hersteller:
     Phaesun
Herst.-Nr.:
     310404
EAN/GTIN:
     4250730202106
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 40 310404

Solarmodul Phaesun Sun Peak SPR 40, 40 W, 12 VDC, Standard 4, 33 Zellen, Mono / rückseitenkontaktiert, Alu-Rahmen (silber), gehärtetes Glas, Rückfolie (weiß), Kabel 900 mm / 4 mm², Einzelverpackung
Weitere Informationen:
Zellwerkstoff:
monokristallin
Anzahl der Zellen:
33
MPP-Nennleistung bei STC:
40 Wp
Max. Systemspannung:
70 V
Leerlaufspannung:
21,8 V
Kurzschlussstrom:
2,38 A
Leistungstoleranz:
5..-5 %
Modul-Wirkungsgrad (STC):
18,9 %
Länge:
510 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, solarmodul mono 12v, solar modul, solar modul 12v, Photovoltaik-Modul, Laminat, Kollektor, PV-Modul, Sonnenstrom-Modul, Platte, Solarstrom-Modul
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,92*
€ 87,07*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 69,28*
€ 88,69*
7 Tage
140
Frei Haus
ab € 85,60*
€ 110,70*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,69*
€ 105,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,74*
€ 104,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,84*
€ 99,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,65*
€ 97,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,28*
€ 82,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.