Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Typ2+3 10kA Uc320V STLT23-10K320V-C2-WD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Überspannungsableiter Typ2+3 10kA Uc320V STLT23-10K320V-C2-WD
Artikel-Nr.:
     6012B-70367887
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     83230323
EAN/GTIN:
     8435297869115
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter

Überspannungsableiter Typ2+3 10kA Uc320V STLT23-10K320V-C2-WD

STL T23 ist eine Reihe von 10-20 kV widerstandsfähigen Typ 2+3/Klasse II+III Kombi-Ableitern für die Ableitung von Spannungsspitzen, die gleichzeitig einen sehr fein abgestimmten Schutzpegel entsprechend EN/IEC 61643 bieten. Geeignet für den Schutz von LED Außenleuchten (Straßenbeleuchtung). Aufgrund der Gefährdung der sehr empfindlichen LED Elektronik durch Spannungsspitzen, die vom Blitz induziert werden, ist STL T23 10 eine weit verbreitete OEM Produktlösung bei Herstellern von LED Beleuchtungssystemen.
Weitere Informationen:
Netzform DC:
nein
Netzform IT:
nein
Netzform TN:
ja
Netzform TN-C:
nein
Netzform TN-C-S:
nein
Netzform TN-S:
nein
Netzform TT:
ja
Netzform sonstige:
nein
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 73,59*
€ 94,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 73,68*
€ 94,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 75,06*
€ 96,45*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,45*
€ 114,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,39*
€ 113,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,57*
€ 106,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,89*
€ 104,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.