| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70352757 Herst.-Nr.: 5TS101A0Q EAN/GTIN: 4039806907042 |
| |
|
| | |
| Tragschiene IP64 L1495mm 5TS101A0Q Modario IP64, Tragschiene, aus Stahlblech, verzinkt, lackiert, leuchtenweiß, 1längig, Länge: 1.495 mm, Breite: 58 mm, Höhe: 43mm, Durchverdrahtung: 10x 2,5mm², mit Klemme, 10polig, max. 2,5mm², Schutzart (gesamt): für Schutzart IP64, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, ENEC, VDE, Norm: EN 60598 Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-längig | Variabler Geräteträgerabstand: | ja | Mit Verdrahtung: | ja | Anzahl der Verdrahtungsadern: | 10 | Querschnitt der Verdrahtungsadern: | 2,5 mm² | Geeignet für Kabelrinne: | nein | Mit Kabelrinne: | nein | Elektrischer Anschluss mit Stecksystem: | nein | Integrierte elektromechanische Kupplung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 44,12* | € 59,08* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 44,90* | € 60,36* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 45,76* | € 61,35* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 51,45* | € 68,02* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 54,86* | € 71,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|