Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Lasttrenn 8GK6431-2KK33


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Lasttrenn 8GK6431-2KK33
ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Lasttrenn 8GK6431-2KK33
Artikel-Nr.:
     6012B-70164132
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8GK64312KK33
EAN/GTIN:
     4001869533063
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Abdeckung für Scherenlager
Einbausatz Verteilung
Gehäuse-Zubehör

ALPHA UNIVERSAL Einbausatz Lasttrenn 8GK6431-2KK33

ALPHA Einbausatz 2x 3KF1 bis 80A, H=200mm, B=900mm für Geräte mit Direktantrieb mittig Die Installationsverteiler ALPHA UNIVERSAL - ein Gesamtsystem aus Wand- und Standverteilern zum Einbau von Geräten bis 800 A.Die Verteilersysteme ALPHA UNIVERSAL sind geprüft nach IEC 61439. Aufgrund des modularen Aufbaus und einer gemeinsamen Plattformstruktur können die gerätespezifischen Einbausätze in verschiedene Verteilervarianten integriert werden.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Breite:
900 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 167,41*
€ 203,73*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,07*
€ 204,34*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,36*
€ 207,94*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 174,94*
€ 212,06*
Frei Haus
ab € 190,66*
€ 229,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,06*
€ 252,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,13*
€ 251,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 205,81*
€ 244,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,99*
€ 233,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,94*
€ 208,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
8GK11025KK42
ab € 334,71*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK52
ab € 420,59*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK12
ab € 166,90*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK22
ab € 210,20*
Zubehör
Siemens
8GK11025KK32
ab € 289,93*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK42
ab € 365,50*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK52
ab € 443,23*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK12
ab € 172,70*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK22
ab € 227,48*
Zubehör
Siemens
8GK11026KK32
ab € 321,21*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK12
ab € 189,64*
Zubehör
Siemens
8GK11027KK22
ab € 248,47*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK42
ab € 249,28*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK12
ab € 126,58*
Zubehör
Siemens
8GK11022KK22
ab € 147,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.