Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LWL-Schleppleitung 50/125 6XV1873-2C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-70059211
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6XV18732C
EAN/GTIN:
     4019169403771
Suchbegriffe:
Bus-Kabel
Buskabel
Glasfaser-Kabel Meterware
Glasfaser-Kabel Rollenware

LWL-Schleppleitung 50/125 6XV1873-2C

FO Trailing Cable, (50/125), Schleppleitung, aufteilbar, ohne Stecker, Meterware max. Länge 1000m Mindestbestellmenge: 20m. SIMATIC NETLeitungenFO Trailing Cable (PROFINET Typ C)
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Hohlader
Faser-Anzahl je Ader:
1
Faserart:
Multimode 50/125
Kategorie:
OM2
Mit Zugentlastung:
ja
Bewehrung:
nein
Mit Nagetierschutz:
nein
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
20
pro Stück
€ 4,45*
ab € 8,26*
€ 10,18*
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,3465*
€ 11,63*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 8,14*
€ 11,72*
27 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 8,74*
€ 12,54*
Lager 6012
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 9,22*
€ 13,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,22*
€ 10,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.