Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-70053820 Herst.-Nr.: 2701922 EAN/GTIN: 4046356881524 |
| |
|
|  |  |
 | Software VISU+ 2 RT U#2701922 Laufzeitlizenz für Visu+ inklusive 1 WebClient und der Funktionen Networking und Alarm Statistics ohne Beschränkung der I/O-Daten und Variablen im Scripting. Weitere Informationen:  |  | Mit OPC-Schnittstelle, Server: | nein | Mit OPC-Schnittstelle, Client: | nein | Mit Programmierschnittstellen: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows XP: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows 2000: | nein | Runtime-Betriebssystem, LINUX: | nein | Runtime-Betriebssystem, Windows Vista: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 7: | nein | Geeignet für Betriebssystem Windows 8: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.630,49* | € 6.741,36* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.635,54* | € 6.746,39* |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6.761,16* | € 6.871,69* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 6.930,45* | € 7.040,52* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 7.158,08* | € 7.267,45* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|