Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker 1-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 1-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Stecker 1-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 1-L
Stecker 1-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 1-L
Artikel-Nr.:
     6012B-69457273
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3211948
EAN/GTIN:
     4046356482943
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Reihenklemmenverbinder
phoenix contact leiterplattensteckv...

Stecker 1-pol., 0,2qmm-6qmm PP-H 4/ 1-L

Stecker, Nennspannung: 800 V, Nennstrom: 32 A, Anschlussart: Push-in-Anschluss, 1. Etage Anschluss links, Bemessungsquerschnitt: 4 mm², Querschnitt: 0,2 mm² - 6 mm², Farbe: grau
Weitere Informationen:
Ausführung:
Stifteinsatz
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,2..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,2..6 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,2..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
800 V
Gesamtpolzahl ohne Erdungskontakt:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,45*
ab € 0,5718*
€ 0,7618*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,608*
€ 0,808*
30 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,63246*
€ 0,84246*
Lager 6012
50
pro Stück
€ 3,90*
ab € 0,6342*
€ 0,8442*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,6575*
€ 0,8675*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8442*
€ 1,0046
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8142*
€ 0,9689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7642*
€ 0,9094
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6342*
€ 0,7547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
0201663
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201676
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201689
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201692
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201702
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201728
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
0201731
ab € 0,249*
Zubehör
Phoenix Contact
3002885
ab € 10,48*
Zubehör
Phoenix Contact
3002898
ab € 0,2158*
Zubehör
Phoenix Contact
3000734
ab € 141,86*
Zubehör
Phoenix Contact
3000736
ab € 151,52*
Zubehör
Phoenix Contact
3000737
ab € 160,07*
Zubehör
Phoenix Contact
3000738
ab € 167,98*
Zubehör
Phoenix Contact
3000739
ab € 88,33*
Zubehör
Phoenix Contact
3000740
ab € 93,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.