| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-69351810 Herst.-Nr.: 1213-14 EAN/GTIN: 4013456531598 |
| |
|
| | |
| Betonbau Stützrohr d:20mm, L bis 140mm 1213-14 Betonbau Stützrohr, Ø 20 mm, Länge bis 140 mm Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Stützrohr | Zubehör: | ja | Werkstoff: | sonstige | Oberflächenschutz: | sonstige |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blitzableitermaterial, Erdungszubehör, Blitzschutzmaterial, Erdungsverbinder, Erdungsmaterial-Zubehör |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 1,22* | € 1,93* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,2319* | € 1,9419* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1,36017* | € 2,12017* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 1,38* | € 2,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|