| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68967757 Herst.-Nr.: 1114957 EAN/GTIN: 4047084509131 |
| |
|
| | |
| Durchflusssensor FTS-H101F04A Durchflusssensoren, T-Easic® FTS, FTS-H101F04A, Medienberührende Werkstoffe: Edelstahl 1.4404 (Ra = 0,8 µm), Prozessanschluss: Fest installierter Klemmring (nur in Verbindung mit SICK T-Stücken), Ausgangssignal: 2 x Push-Pull Digitalausgang (Q1 konfigurierbar für IO-Link, Q2 konfigurierbar als Pulsausgang / Digitaleingang) für Durchfluss und Temperatur, Prozesstemperatur: 40 °C . Weitere Informationen: | | Messprinzip: | thermisch | Ansprechverzögerungszeit: | 2,5 s | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 479,27* | € 555,56* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 479,12* | € 555,75* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 486,36* | € 561,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|