Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMC122-11000 VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     6012B-68964136
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1051300
EAN/GTIN:
     k.A.

2D-LiDAR-Sensor LMC122-11000 VdS

2D-LiDAR-Sensoren, LMC1xx, LMC122-11000 VdS, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m, Öffnungswinkel: 270°, Schutzart: IP65, Farbe: Schwarz (RAL 9005), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Security-spezifische Parametrierung, Anschlussart: 1 x Systemstecker mit Schraubklemmblock, Scanfrequenz: 50 Hz, Schaltart: 4 digital, Lieferumfang: LMS12x VdS (Indoor), Befestigungssatz VdS 1 (lang)
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 5.128,46*
€ 5.371,30*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 5.179,32*
€ 5.418,17*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.324,09*
€ 5.583,82*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.418,17*
€ 6.447,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.381,39*
€ 6.403,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.240,38*
€ 6.236,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.179,32*
€ 6.163,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.