Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2D-LiDAR-Sensor LMC122-11000 VdS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-68964136
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1051300
EAN/GTIN:
     k.A.

2D-LiDAR-Sensor LMC122-11000 VdS

2D-LiDAR-Sensoren, LMC1xx, LMC122-11000 VdS, Arbeitsbereich: 0,5 m ... 20 m, Öffnungswinkel: 270°, Schutzart: IP65, Farbe: Schwarz (RAL 9005), Integrierte Applikation: Feldauswertung mit flexiblen Feldern, Security-spezifische Parametrierung, Anschlussart: 1 x Systemstecker mit Schraubklemmblock, Scanfrequenz: 50 Hz, Schaltart: 4 digital, Lieferumfang: LMS12x VdS (Indoor), Befestigungssatz VdS 1 (lang)
Weitere Informationen:
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
102 mm
Höhe des Sensors:
152 mm
Länge des Sensors:
105 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 1
Reaktionszeit:
20 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 5.354,41*
€ 5.585,05*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 5.355,32*
€ 5.585,96*
Frei Haus
ab € 5.408,17*
€ 5.639,39*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.585,05*
€ 6.646,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.549,15*
€ 6.603,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.412,73*
€ 6.441,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.354,41*
€ 6.371,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.