Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Luftbefeuchter LB 88 White Dual


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Luftbefeuchter LB 88 White Dual
Luftbefeuchter LB 88 White Dual
Artikel-Nr.:
     6012B-68953921
Hersteller:
     Beurer
Herst.-Nr.:
     681.16
EAN/GTIN:
     4211125681166
Suchbegriffe:
Luftbefeuchter
Raumluftbefeuchter
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät

Luftbefeuchter LB 88 White Dual

Dual-Technologie: Ultraschallvernebler mit Wasserverdampfung, stufenloser Ultraschallvernebler (hohe Befeuchtungsleistung durch Ultraschall-Befeuchtungstechnologie), Wasserverdampfung: Bakterienfrei und hygienisch, Befeuchtungsleistung bis 550 ml/h, Luftverdampfer zuschaltbar in 3 Stufen, abnehmbarer Wassertank, Abschaltautomatik bei leerem Tank mit Anzeigefunktion, inkl.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Luftbefeuchter
Leistung:
280 W
Geeignet für eine Raumfläche bis:
48 m²
Farbe:
weiß
Volumen des Wassertanks:
6 l
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Luftentfeuchter, Raumentfeuchter, Raumluftentfeuchter, Raumtrockner, beurer luftbefeuchter, entfeuchtungsgerät, Raumluftreiniger, Luftreiniger, Raumluftsystem, Raumluftgerät
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 4,90*
ab € 75,99*
€ 94,68*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 76,81*
€ 95,68*
2
€ 5,46*
ab € 78,93*
€ 96,06*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 79,89*
€ 99,33*
Lager 6012
2
Frei Haus
ab € 82,17*
€ 99,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 99,85*
€ 118,8215
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,47*
€ 114,7993
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,92*
€ 112,9548
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,17*
€ 97,7823
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 199,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Beurer
162843
ab € 10,191*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.