Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE325M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE325M
LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE325M
Artikel-Nr.:
     6012B-68871328
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     AXE325M
EAN/GTIN:
     4250600723809
Suchbegriffe:
Notbeleuchtung
Notfallleuchte
Notleuchte
Sicherheitslampe

LED-Sicherheitsleuchte EB 3h AXE325M

Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 mit spezieller Optik für die Rettungswegbeleuchtung mit Notversorgung über Einzelbatterie. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte zum Deckeneinbau. Sichtbarer Gehäuseteil aus Kunststoff. Die Notleuchte ist mit einem Überwachungsmodul für automatische Funktions- und Betriebsdauertests ausgestattet um einen Betrieb nach DIN V VDE 0108-100-1 und DIN VDE 0711-400 zu gewährleisten.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C:
50000 h
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:
0..40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
305 lm
Farbtemperatur:
5900 K
Nennbetriebsdauer:
3 h
Breite:
100 mm
Höhe/Tiefe:
37 mm
Länge:
100 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 240,81*
€ 295,60*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 242,43*
€ 298,42*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,42*
€ 355,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 273,90*
€ 325,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,78*
€ 319,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 242,43*
€ 288,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.