| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-68871319 Herst.-Nr.: AXDE65I2 EAN/GTIN: 4250600723502 |
| |
|
| | |
| LED-Sicherheitsleuchte AXDE65I2 Sicherheitsleuchte für Notbeleuchtung nach DIN EN 1838 mit spezieller Optik für die Rettungswegbeleuchtung zur Notversorgung über zentrales Stromversorgungssystem mit Leistungsbegrenzung. Gefertigt gem. DIN EN 60598-1 und DIN EN 60598-2-22. Leuchte geeignet für die Deckenmontage. Erwiesen eingeschränkt ballwurfsicher nach DIN 18032 Teil 3. Sichtbarer Gehäuseteil aus Kunststoff. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 48 V | Bemessungslebensdauer L80/B10 bei 25 °C: | 50000 h | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1: | -5..35 °C | Max. Systemleistung: | 8,1 W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 607 lm | Farbtemperatur: | 6402 K | Breite: | 202 mm | Höhe/Tiefe: | 58 mm | Länge: | 202 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 280,50* | € 337,29* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 282,46* | € 340,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|